Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 19N777 Chipping Hammer Cross Meisel Hickory | AA8QQR

APPROVED VENDOR 19N777 Chipping Hammer Cross Meisel Hickory

På lager
Vare: AA8QQR Modell: 19N777

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
248NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChipping Hammer
Blad (1) Lengde1.18 "
Blad (1) Bredde0.12 "
Blad (2) Lengde1.18 "
Blad (2) Bredde0.30 "
HandleWood
Hodelengde7.48 "
HodematerialeStål (MS En8)
Hodevekt16.23 oz.
Total lengde12.13 "
typenVertikal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)34.04
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8205595510
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellHandleHodelengdeHodevektTotal lengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 19N773 Flishammer med børste | AA8QQM 19N773Gummi tre3.7 "5.11 oz.11.18 "141NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19N774 flishammer med mykt grep | AA8QQN 19N774Plast6.22 "7.23 oz.10.24 "150NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19N775 Chipping Hammer Cone Meisel | AA8QQP 19N775Gummi tre6.18 "6.88 oz.10.63 "121NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19N776 Chipping Hammer Rubberwood Grip | AA8QQQ 19N776Gummi tre6.18 "6.88 oz.10.63 "130NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19N778 Chipping Hammer Cone Meisel Hickory | AA8QQT 19N778Wood7.64 "17 oz.12.4 "267NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19N779 Chipping Hammer Cone Cross Meisel | AA8QQU 19N779Wood7.64 "15.17 oz.12.8 "241NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19N780 Chipping Hammer Curved Cone Cross Meisel | AA8QQV 19N780Wood7.64 "16.37 oz.12.4 "246NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 19N777 Chipping Hammer Cross Meisel Hickory
248NOK / enhet