Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-89-9221 Trinnborsett Hss 1/8-7/8 tommer 3 stk | AF6JFE 19RK83

MILWAUKEE 48-89-9221 Trinnborsett Hss 1/8-7/8 tommer 3 stk.

På lager
Vare: AF6JFE Modell: 48-89-9221Kryssref: 19RK83
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
1 050 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinnboresett
Bitlengde3-7/64", 3-1/64", 3"
FinishSvart oksid
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter2
Antall hullstørrelser31
Antall stykker3
Skaftstørrelse1/4 ", 3/8"
Skaft TypeRund med (3) leiligheter
størrelse Range1/8 "til 7/8"
Størrelser inkludert1/8 "til 1/2", 3/16 "til 1/2", 3/16 "til 7/8"
Trinntykkelse5/32 ", 3/8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.252
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8207504060

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeAntall stykkerSkaft Typestørrelse RangeStørrelser inkludertPris
MILWAUKEE 48-89-9224 trinnboresett dobbel fløyte - pakke med 6 | AA8RWE 19RK85 48-89-92243-7/64", 3", 2-1/32", 2-13/64", 3-21/64", 2-61/64"63 Leilighet1/8" to 1-3/8"1/8 "til 1/2", 3/16 "til 7/8", 3/8 "til 1/2", 7/8 ", 1/2" til 1 ", 7/8" til 1- 1/8 "5 212 NOK
MILWAUKEE 48-89-9223 trinnboresett Hss 1 / 8-1-3 / 8 tommers 4 deler | AF6JFF 19RK84 48-89-92233-7/64", 3", 2-13/64", 3-7/64"4Rund med (3) leiligheter1/8" to 1-3/8"1/8 "til 1/2", 3/16 "til 7/8", 7/8 ", 7/8" til 1-3 / 8 "2 493 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-89-9221 Trinnborsett Hss 1/8-7/8 tommer 3 stk.
1 050 NOK / enhet