PARKER Traktor hurtigkoblinger, 1/2 tommers kroppsstørrelse, 12 GPM flyt


filtre
Body Material: Stål , Kroppsstørrelse: 1 / 2 " , Strømningshastighet: 12 Gal / min , Låsetype: Låse baller , Maks. Driftstrykk: 3000 psi , Min. Driftstemperatur: -40 grader F. , Forseglingsmateriale: Nitril , Trådtype: Hunn , Ventiltype: poppet
StilModellTilkoblingstypeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
9250-4L
NPTF1 / 2-14 "1 775 NOK
RFQ
B
9250-4R
NPTF1 / 2-14 "1 668 NOK
RFQ
A
9250-16L-YE
UNF7 / 8-141 690 NOK
RFQ
A
9250-334
UNF9 / 16-181 711 NOK
RFQ
A
9250-15-320
UNF3 / 4-161 664 NOK
RFQ
A
9250-4-320
UNF1 / 2-14 "1 768 NOK
RFQ
A
9250-6-320
UNF9 / 16-181 768 NOK
RFQ
C
9250-16R
UNF7 / 8-141 570 NOK
RFQ
B
9250-16R-RE
UNF7 / 8-141 690 NOK
RFQ
C
9250-16L
UNF7 / 8-141 570 NOK
RFQ

Traktor hurtigkoblinger, 1/2 tommers kroppsstørrelse, 12 GPM flyt

Parker 9200-seriens hydrauliske hurtigkoblinger tillater null trykk til-/frakobling med deres kompatible nipler når begge komponentene (eller en av dem) er under trykk. Disse galvaniserte stålenhetene er integrert med en spakaktuator som låser ventilene i "åpen" posisjon for å forhindre uønskede trykkstøt eller i "lukket posisjon" mens ledningene er under trykk. Høyre- og venstrehåndsbetjeningen med fargekodede grep (rød/gul) gjør det enkelt å identifisere heve- og senketrykkslinjer. De har videre brudddesign, som sikrer rask frakobling av koblingen i tilfelle en bruddsituasjon som kan føre til massesøl eller slangesprengning. Velg fra et bredt utvalg av disse hydrauliske hurtigkoblingene, tilgjengelig i NPTF- og UNF-tilkoblingstyper.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?