ELOBAU J3A1AA0A Joystick med fingertupp, driftsspenning 10-30V DC, utgangssignal 4 til 20mA

Vare: CL7MYK Modell: J3A1AA0A
4 012 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakjoystick
Kabellengde0.3 m
Tilfellet MaterialPolybutylentereftalat
Connector TypeMini Fit Jr.
FestetypeSkrudd ovenfra
InstallasjonFra undersiden
IP RatingIP67
Belastningsmotstand ved 10V Maks.250 Ohm
Belastningsmotstand ved 30V Maks.1250 Ohm
Maks. Driftsspenning30V DC
Maks. Lagringstemp.85 grader C
Min. Driftstemperatur-25 grader til +85 grader. C
Min. Driftsspenning10V DC
Min. Lagringstemp.-40 grader C
Antall utgang1
Driftsvinkel-20 grader Til +20 grader.
Utgangssignalanalog
Utgangssignal senterposisjon/nullposisjon12 mA
Utgangssignal Maks.20 mA
Utgangssignal Min.4 mA
AksematerialePolybutylentereftalat
TeknologiHallo
Type aktiveringuniaxial

Produktvarianter

ProduktModellMin. DriftsspenningAktiveringstypeConnector TypeUtgangssignal senterposisjon/nullposisjonAksematerialeTeknologiGamasjer materialeInstallasjonPris
ELOBAU J3A6AA0A Joystick med fingertupp, 4,5-5,5V DC, utgangssignal 0.5 til 4.5V DC | CL7MVR J3a6aa0a4.5V DCEnkel akse-2.5V DCPBTHallCR 45nedenfra3 282 NOK
RFQ
ELOBAU JFTA6C000BKK0001 Fingerspiss Joystick | CL7MWU JFTA6C000BKK00014.5V DCMultiakseMini-Fit Jr.2.5V DCRustfritt stålHallNBRnedenfra2 939 NOK
RFQ
ELOBAU J3A7AA0A Joystick med fingertupp, Driftsspenning 10-30V DC, Utgangssignal 0,5-4,5V DC | CL7MXL J3a7aa0a10V DCEnkel akseMini-Fit Jr.2.5V DCPBTHallCR 45-4 012 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELOBAU J3A1AA0A Joystick med fingertupp, driftsspenning 10-30V DC, utgangssignal 4 til 20mA
4 012 NOK / enhet