DAYTON 4YC90 Eksosventil 14 In | AE2LNK

DAYTON 4YC90 Eksosventil 14 tommer

På lager
Vare: AE2LNK Modell: 4YC90

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 433 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDirekte drev aksial eksosventilator
Base høyde1 3 / 4 "
Base lengde22 "
Basestopp til innhylling (tommer)6 1 / 4
Base bredde22 "
CFM @ 0.000-inn. SP2457
CFM @ 0.125-inn. SP2298
CFM @ 0.250-inn. SP2093
CFM @ 0.375-inn. SP1875
CFM @ 0.500-inn. SP1603
CFM @ 0.625-inn. SP1381
CFM @ 0.750-inn. SP1244
CFM @ 0.875-inn. SP984
CFM @ 1.000-inn. SP716
Housing MaterialSpunnet aluminium
Hz60
Maks. BHP0.41
Maks. Innløpstemperatur120 grader F.
Maks. Driftsforsterker4.4
Motor HP1/2
MonteringsstedTakprodukt
Samlet Dia.28 5 / 8 "
Total høyde16 1 / 2 "
Fase1
Propell Dia.14 "
PropellmaterialeAluminum
Anbefalt spjeldstørrelse (in.)15 X 15
KreverTakstein for nye installasjoner
RPM1750
Shaft Dia. Propellende (inn.)1/2
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.7.5
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.16.2
Speed ​​Control1DGV3
HastighetsstyrbarJa
typenAxial Direct Drive Downblast
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.95
Skipets høyde (cm)58.17
Skipets lengde (cm)83.06
Skipets bredde (cm)83.06
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Driftswatt (380)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPBase høydeBase lengdeCFM @ 0.625-inn. SPCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPPris
DAYTON 4YC48 Eksosventil 16 In | AE2LLZ 4YC486821 3 / 4 "26 "-----15 536 NOK
DAYTON 4YC49 Eksosventil 16 In | AE2LMA 4YC4923391 3 / 4 "26 "211216861398125793416 066 NOK
DAYTON 4YC50 Eksosventil 18 In | AE2LMB 4YC5012761 3 / 4 "30 "881499---19 925 NOK
DAYTON 4YC51 Eksosventil 18 In | AE2LMC 4YC5136601 3 / 4 "30 "3357293525792327180921 371 NOK
DAYTON 4YC52 Eksosventil 20 In | AE2LMD 4YC5219251 3 / 4 "34 "1313----24 844 NOK
DAYTON 4YC53 Eksosventil 20 In | AE2LME 4YC5350071 3 / 4 "34 "4650424635923295-27 042 NOK
DAYTON 4YC54 Eksosventil 24 In | AE2LMF 4YC5432791 3 / 4 "34 "2700225218911583-28 129 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4YC90 Eksosventil 14 tommer
15 433 NOK / enhet