DAYTON 4YC91 Tilførselsventil 12 In | AE2LNL

DAYTON 4YC91 tilførselsventil 12 tommer

På lager
Vare: AE2LNL Modell: 4YC91

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 366 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDirekte drev aksialventilator
Base høyde1 3 / 4 "
Base lengde22 "
Basestopp til innhylling (tommer)6 1 / 4
Base bredde22 "
CFM @ 0.000-inn. SP929
CFM @ 0.125-inn. SP813
CFM @ 0.250-inn. SP595
CFM @ 0.375-inn. SP415
Housing MaterialSpunnet aluminium
Hz60
Maks. BHP0.07
Maks. Innløpstemperatur120 grader F.
Maks. Driftsforsterker2.0
Motor HP1/4
MonteringsstedTak eller vegg
Samlet Dia.28 5 / 8 "
Total høyde16 1 / 2 "
Fase1
Propell Dia.12 "
PropellmaterialeAluminum
Anbefalt spjeldstørrelse (in.)15 X 15
KreverTakstein for nye installasjoner
RPM1750
Shaft Dia. Propellende (inn.)1/2
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.8.9
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.14.3
Speed ​​Control1DGV3
HastighetsstyrbarJa
typenDirekte kjøre nedblåsing
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.8
Skipets høyde (cm)58.17
Skipets lengde (cm)83.06
Skipets bredde (cm)83.06
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPBase høydeBase lengdeCFM @ 0.625-inn. SPCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPMaks. BHPPris
DAYTON 4YC56 Tilførselsventil 16 In | AE2LMH 4YC5615971 3 / 4 "26 "13301121903-0.3018 319 NOK
DAYTON 4YC57 Tilførselsventil 16 In | AE2LMJ 4YC5721881 3 / 4 "26 "19651693147512000.5218 580 NOK
DAYTON 4YC58 Tilførselsventil 18 In | AE2LMK 4YC5829901 3 / 4 "30 "272524542097-0.7720 109 NOK
DAYTON 4YC59 Tilførselsventil 18 In | AE2LML 4YC5932591 3 / 4 "30 "29982724239217791.0022 546 NOK
DAYTON 4YC60 Tilførselsventil 20 In | AE2LMM 4YC6018471 3 / 4 "34 "----0.3325 462 NOK
DAYTON 4YC61 Tilførselsventil 20 In | AE2LMN 4YC6144081 3 / 4 "34 "40733830357532721.1427 734 NOK
DAYTON 4YC62 Tilførselsventil 24 In | AE2LMP 4YC6229581 3 / 4 "34 "2422---0.5027 534 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4YC91 tilførselsventil 12 tommer
11 366 NOK / enhet