DAYTON 6KWP2 forsyningsventilator 18 tommer 208-230/460 V | AE9MTB

DAYTON 6KWP2 forsyningsventilator 18 tommer 208-230/460 V

På lager
Vare: AE9MTB Modell: 6KWP2Kryssreferanse: 6KWP1

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 014 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDirekte drev aksialventilator
Base høyde1.75 "
Base lengde30 "
Basestopp til innhylling (tommer)6-1/4
Base bredde30 "
CFM @ 0.000-inn. SP4247
CFM @ 0.125-inn. SP4076
CFM @ 0.250-inn. SP3846
CFM @ 0.375-inn. SP3526
CFM @ 0.500-inn. SP3259
CFM @ 0.625-inn. SP2998
CFM @ 0.750-inn. SP2724
CFM @ 0.875-inn. SP2392
CFM @ 1.000-inn. SP1779
Housing MaterialSpunnet aluminium
Hz60
Maks. BHP1.00
Maks. Innløpstemperatur120 grader F.
Maks. Driftsforsterker3.8-3.4/1.7
Motor HP1
MonteringsstedTakprodukt
Samlet Dia.35-1 / 4 "
Total høyde19 "
Fase3
Propell Dia.18 "
PropellmaterialeAluminum
Anbefalt spjeldstørrelse (in.)23 x 23
KreverTakstein for ny installasjon
RPM1750
Shaft Dia. Propellende (inn.)5/8
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.30
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.30
HastighetsstyrbarNei
typenAxial Direct Drive Downblast
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.05
Skipets høyde (cm)68.07
Skipets lengde (cm)97.79
Skipets bredde (cm)96.27
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPBase høydeBase lengdeCFM @ 0.625-inn. SPCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPMaks. BHPPris
DAYTON 4YC56 Tilførselsventil 16 In | AE2LMH 4YC5615971 3 / 4 "26 "13301121903-0.3018 319 NOK
DAYTON 4YC57 Tilførselsventil 16 In | AE2LMJ 4YC5721881 3 / 4 "26 "19651693147512000.5218 580 NOK
DAYTON 4YC58 Tilførselsventil 18 In | AE2LMK 4YC5829901 3 / 4 "30 "272524542097-0.7720 109 NOK
DAYTON 4YC59 Tilførselsventil 18 In | AE2LML 4YC5932591 3 / 4 "30 "29982724239217791.0022 546 NOK
DAYTON 4YC60 Tilførselsventil 20 In | AE2LMM 4YC6018471 3 / 4 "34 "----0.3325 462 NOK
DAYTON 4YC61 Tilførselsventil 20 In | AE2LMN 4YC6144081 3 / 4 "34 "40733830357532721.1427 734 NOK
DAYTON 4YC62 Tilførselsventil 24 In | AE2LMP 4YC6229581 3 / 4 "34 "2422---0.5027 534 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6KWP2 forsyningsventilator 18 tommer 208-230/460 V
22 014 NOK / enhet