BROAN 335 Vifte 1200 Cfm | AE2MND 4YG75

BROAN NUTONE 335 Blåser 1200 Cfm

Vare: AE2MND Modell: 335Kryssreferanse: 4YG75

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksosventilator
amps3.00
CFM @ 0.100-inn. SP1200
CFM @ 0.200-inn. SP1150
CFM @ 0.400-inn. SP1075
CFM @ 0.600-inn. SP975
CFM @ 0.800-inn. SP830
Passer til Duct Dia.10 "
Husdybde10 "
Husets høyde29.5 "
Housing MaterialBørstet aluminium
Husets bredde22 "
Hz60
MonteringsstedTak eller vegg
Fase1
Speed ​​Control4C254 (Elfenben) eller 6E898 (Hvit)
typenUtvendig montering
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.24
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)92.2
HS kode8414596060
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellampsCFM @ 0.100-inn. SPCFM @ 0.200-inn. SPHusdybdeHusets høydeHusets breddePris
BROAN 332H Vifte 900 Cfm | AE2MNC 4YG74 332H5.79008754-3 / 4 "28.25 "24.75 "10 592 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BROAN NUTONE 335 Blåser 1200 Cfm