BROAN 332H Vifte 900 Cfm | AE2MNC 4YG74

BROAN NUTONE 332H Blåser 900 Cfm

På lager
Vare: AE2MNC Modell: 332HKryssreferanse: 4YG74

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 592 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksosventilator
amps5.7
CFM @ 0.100-inn. SP900
CFM @ 0.200-inn. SP875
CFM @ 0.400-inn. SP810
CFM @ 0.600-inn. SP750
CFM @ 0.800-inn. SP650
Passer til Duct Dia.10 "
Husdybde4-3 / 4 "
Husets høyde28.25 "
Housing MaterialBørstet aluminium
Husets bredde24.75 "
Hz60
MonteringsstedTak eller vegg
Fase1
Speed ​​Control4C254 (Elfenben) eller 6E898 (Hvit)
typenUtvendig montering
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.79
Skipets høyde (cm)24.89
Skipets lengde (cm)79.76
Skipets bredde (cm)72.14
HS kode8414513000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsCFM @ 0.100-inn. SPCFM @ 0.200-inn. SPHusdybdeHusets høydeHusets breddePris
BROAN 335 Vifte 1200 Cfm | AE2MND 4YG75 3353.001200115010 "29.5 "22 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BROAN NUTONE 332H Blåser 900 Cfm
10 592 NOK / enhet