Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEVILBISS FLG-CNG-115 Gravity Spray Gun 0.059in/1.5mm | AA4UWF 13E903

DEVILBISS FLG-CNG-115 Gravity Spray Gun 0.059in/1.5mm

På lager
Vare: AA4UWF Modell: FLG-CNG-115Kryssreferanse: 13E903
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
5 780 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonvensjonell sprøytepistol
luft~~POS=TRUNC10.4 cfm @ 40 psi
Luftinntak1 / 4 "
Cup kapasitet24 oz.
VæskehastighetMedium
VæsketilførselstypeGravity
Dysestørrelse0.059 "/ 1.5 mm
Malingsviskositet Optimal rekkeviddeMedium
Mønsterstørrelse12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2375
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8424209000
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEVILBISS FLG-CNG-115 Gravity Spray Gun 0.059in/1.5mm
5 780 NOK / enhet