Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 40-6516 Lineærlager med bremsehull, 3 spor, 160 mm x 65.2 mm x 71.9 mm, aluminium | AE4FAM 5JRW3

80/20 40-6516 Lineærlager med bremsehull, 3 spor, 160 mm x 65.2 mm x 71.9 mm, aluminium

På lager
Vare: AE4FAM Modell: 40-6516Kryssreferanse: 5JRW3
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
1 280 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær peiling
Fat Dia.0
Bearing TypeUHMW PAD
Bore Dia.8.3mm
FARGEFjern
Dimensjon A71.83 mm
Dimensjon B19 mm
Dimensjon C8.99 mm
Dimensjon D2.58 mm
Dimensjon E65.13 mm
Dimensjon F52.83 mm
Dimensjon G12.32 mm
Dimensjon H6.15 mm
Dimensjon J52.83 mm
Dimensjon K11.99mm
Dimensjon L160mm
Dimensjon M40 mm
Dimensjon N20mm
Dimensjon P (in.)32.56mm
Dimensjon Q40 mm
Dimensjon R40 mm
Dimensjon T8.71 mm
Dimensjon U8.33 mm
Dimensjon V40 mm
Dimensjon W20 mm
Dimensjon X9.53 mm
Dimensjon Y17.42 mm
Dynamisk lastekapasitet0
Finishanodize
Flens Dia.0
Flensetykkelse12 mm
Klasse6105-T5
Høyde71.8
LåsingstypeValgfritt
SmøringTørk
MaterialeAluminum
Maks. Pv0
Monteringshullsenter40 mm
Monteringshull Dia.8.3mm
Monteringsflate til akselsenter0
Total høyde71.8mm
Total lengde160mm
Samlet bredde65.1mm
PutematerialeUHMW Plast
Prosessekstrudert
Sporvinkel (grader)0
Slotbredde8.12mm
Statisk lastekapasitet0
Trådstørrelse#10 FHS
typenEnkeltflens
Bredde65.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8483304080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CFARGEPris
80/20 6416 lineært lager, bremsehull, 3 spor, 4 x 1-5/8 x 1-31/32 tommer størrelse, aluminium | AC3BLR 2RCJ4 64161.968 "0.656 "0.25 "Fjern996NOK
80/20 6516 lineært lager, bremsehull, 3 spor, 6 x 2-1/2 x 2-3/4 tommers størrelse, aluminium | AC3BLU 2RCJ6 65162.75 "0.75 "0.375 "Fjern1 264 NOK
80/20 25-6416 Lineærlager med bremsehull, 3 spor, 100 mm x 41.2 mm x 49.8 mm, aluminium | AE4FAK 5JRW1 25-641649.73 mm16.48 mm5.99 mmFjern987NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 40-6516 Lineærlager med bremsehull, 3 spor, 160 mm x 65.2 mm x 71.9 mm, aluminium
1 280 NOK / enhet