TRI-ARC KDSR115246-D2 rullestige Umontert håndløperplattform 150 tommers høyde | AA9CTW 1CJH8

TRI-ARC KDSR115246-D2 Rullestige Umontert rekkverksplattform 150 tommers høyde

Vare: AA9CTW Modell: KDSR115246-D2Kryssreferanse: 1CJH8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

28 538 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
AktiveringstypeFoot Pedal
Montert / UmontertUmontert
Basedybde121 "
Base bredde39 "
Bunnbredde40 "
Klatring Vinkel56 Degrees
FARGEGrå
FinishPulverlakkert
Håndtakshøyde42 "
Rekkverk inkludertJa
Lastekapasitet450 lb.
MaterialeStål
Antall trinn15
Total høyde186 "
Plattformdybde20 "
Plattformhøyde150 "
Plattformbredde24 "
Trinndybde7"
Trinnbredde24 "
Tråperforert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 211.95
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)469.9
Skipets bredde (cm)104.14
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasedybdeBase breddeBunnbreddeAntall trinnTotal høydePlattformhøydeTråPris
TRI-ARC KDSR106246-D2 Rullestige Umontert rekkverksplattform 60 tommers høyde | AA9CTM 1CJG9 KDSR106246-D259 "34 "35 "696 "60 "perforert12 171 NOK
RFQ
TRI-ARC KDSR10746-D2 Rullestige Umontert rekkverksplattform 70 tommers høyde | AA9CTN 1CJH1 KDSR10746-D267 "34 "35 "7106 "70 "perforert14 126 NOK
RFQ
TRI-ARC KDSR108246-D2 rullestige Umontert håndløperplattform 80 tommers høyde | AA9CTP 1CJH2 KDSR108246-D274 "34 "35 "8116 "80 "perforert16 539 NOK
RFQ
TRI-ARC KDSR110246-D2 Rullestige Umontert rekkverksplattform 100 tommers høyde | AA9CTQ 1CJH3 KDSR110246-D286 "34 "35 "10136 "100 "perforert19 166 NOK
RFQ
TRI-ARC KDSR111246-D2 Rullestige Umontert rekkverksplattform 110 tommers høyde | AA9CTR 1CJH4 KDSR111246-D294 "34 "35 "11146 "110 "perforert20 049 NOK
RFQ
TRI-ARC KDSR112246-D2 Rullestige Umontert rekkverksplattform 120 tommers høyde | AA9CTT 1CJH5 KDSR112246-D2100 "34 "35 "12156 "120 "perforert22 374 NOK
RFQ
TRI-ARC KDSR113246-D2 Rullestige Umontert rekkverksplattform 130 tommers høyde | AA9CTU 1CJH6 KDSR113246-D2107 "39 "40 "13166 "130 "perforert27 243 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRI-ARC KDSR115246-D2 Rullestige Umontert rekkverksplattform 150 tommers høyde
28 538 NOK / enhet