Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D FA36070-1021 Strømbryter, 70A, 3P, termisk magnetisk utløsning | CE6JEH

SQUARE D FA36070-1021 støpt boks strømbryter, 70A, 3P, termisk magnetisk tur

På lager
Vare: CE6JEH Modell: FA36070-1021

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
18 176 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps70
RammetypeFA
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.907
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)10.49
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D FA36070-1021 strømbryter designet for å beskytte en elektrisk krets mot overbelastning og kortslutning
    • Termisk magnetisk utløser gir lang tid og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse
    • Unik plug-in i I-Line-stil med lastsideklaffer sikrer enkel installasjon og sikker ledningskonfigurasjon
    • Har plass til kobbertråder (14 - 4 AWG) og aluminiumsledninger (12 - 4 AWG)
    • UL-oppført og CSA godkjent

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D FA14040B Strømbryter, 40 A, termisk magnetisk utløsning | CE6GVB FA14040B4012772 395 NOK
RFQ
SQUARE D FA14050A strømbryter, 50 A, termisk magnetisk tur | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C Strømbryter, 50 A, 1 pol, I-Line-feste | CE6GVD FA14050C5012772 395 NOK
RFQ
SQUARE D FA22030AB Strømbryter, 30 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVE FA22030AB3022405 958 NOK
RFQ
SQUARE D FA22070BC Strømbryter, 70 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVF FA22070BC7022406 076 NOK
RFQ
SQUARE D FA22090AC Strømbryter i formstøpt hus, 90 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVG FA22090AC9022406 076 NOK
RFQ
SQUARE D FA22100AB Strømbryter, 100 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D FA36070-1021 støpt boks strømbryter, 70A, 3P, termisk magnetisk tur
18 176 NOK / enhet