SQUARE D FA14050C Strømbryter, 50 A, 1 pol, I-Line-feste | CE6GVD

SQUARE D FA14050C strømbryter for støpt hus, 50 A, 1 pol, I-Line-feste

Vare: CE6GVD Modell: FA14050C
2 395 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps50
RammetypeFA
Antall poler1
Spenning277
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)10.49
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D FA14050C FA-serien kretsbryter egnet i omvendt matingsapplikasjoner for å beskytte tilkoblede enheter og kretser mot overbelastning og kortslutning i kraftdistribusjonsoperasjoner
    • Har termisk-magnetisk utløseenhet som gir både øyeblikkelig og tidsforsinket overstrømsbeskyttelse samtidig som man unngår å snuble ved milde overbelastninger
    • I-Line-plugg og patenterte EverLink-tapper sørger for problemfritt vedlikehold og reparasjon
    • Enfaset tilkoblingsenhet med en polet konfigurasjon som oppfyller CE, IEC, CSA, UL og NEMA standarder

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D FA14040B Strømbryter, 40 A, termisk magnetisk utløsning | CE6GVB FA14040B4012772 395 NOK
RFQ
SQUARE D FA14050A strømbryter, 50 A, termisk magnetisk tur | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA22030AB Strømbryter, 30 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVE FA22030AB3022405 958 NOK
RFQ
SQUARE D FA22070BC Strømbryter, 70 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVF FA22070BC7022406 076 NOK
RFQ
SQUARE D FA22090AC Strømbryter i formstøpt hus, 90 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVG FA22090AC9022406 076 NOK
RFQ
SQUARE D FA22100AB Strømbryter, 100 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ
SQUARE D FA24025AC Strømbryter, 25 A, 480 V, termisk magnetisk | CE6GVJ FA24025AC252480-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D FA14050C strømbryter for støpt hus, 50 A, 1 pol, I-Line-feste
2 395 NOK / enhet