MALIN CO. Rustfritt stål Aerospace Lockwires


Når bolter løsner, fester Malin Co. låsevaiere dem like godt som en lås ved å motvirke dem med mer stramming. De forsterker bolter, muttere og festemidler når det er avgjørende å holde dem på plass, for eksempel industrielt utstyr, fly, bevegelige kjøretøy og marine fartøyer.

filtre
Fullfør: Bare ledning , Materiale: 302/304 SS , Form: Rund
StilModellDiameterLengdePakketypePris (eks. mva)
A
MS20995C15
0.015 "1665 ft.canister-
RFQ
B
34-0200-005S
0.02 "4655 ft.spool772NOK
B
34-0200-014S
0.02 "232.75 ft.spool210NOK
A
MS20995C20
0.020 "931 ft.canister299NOK
A
MS20995C21
0.021 "844 ft.canister-
RFQ
A
MS20995C25
0.025 "596 ft.canister294NOK
B
34-0250-014S
0.025 "149 ft.spool209NOK
B
34-0250-005S
0.025 "2980 ft.spool756NOK
B
34-0320-005S
0.032 "1820 ft.spool1 155 NOK
B
34-0320-014S
0.032 "91 ft.spool206NOK
A
MS20995C32
0.032 "364 ft.canister279NOK
B
34-0410-005S
0.041 "1105 ft.spool649NOK
B
34-0410-014S
0.041 "55.25 ft.spool204NOK
A
MS20995C41
0.041 "221 ft.canister278NOK
A
MS20995C47
0.047 "169 ft.canister-
RFQ
A
MS20995C51
0.051 "143 ft.canister275NOK
B
34-0510-014S
0.051 "35.75 ft.spool201NOK
B
34-0510-005S
0.051 "715 ft.spool642NOK

Arbeidsmekanisme

  • For å koble til låsemuttere og bolter, tre dem gjennom to eller flere festemidler, vri og stram dem og vikle dem rundt en annen del for å feste dem.
  • En vridning produseres ved å vri ledningene gjennom en bue på 180 grader og er lik halvparten av en hel omdreining.
  • For tettliggende, lukkede geometriske mønster (trekant, firkant, rektangel, sirkel, etc.) deler i et elektrisk system, kan enkelttrådsmetoden for låseledninger brukes.
  • Den vanligste metoden er dobbelttvinningsmetoden, som går ut på å tvinne to tråder sammen.
  • Mens du vrir, skal ledningen trekkes stramt.

Egenskaper

  • Enkel å forme og forme.
  • Konstruksjon i rustfritt stål for å motstå rust og korrosjon i tøffe marine miljøer.
  • Utvalgte modeller pakket i en resirkulerbar beholder laget av polyeten med høy tetthet for å beskytte mot fett og korrosive materialer.
  • Fargekodede bokser for enkel identifikasjon av sikkerhetslåstråd.

Standarder og godkjenninger

  • ASTM A 580

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke ting bør man huske på før man bruker en låsewire?

  • Låsetråder bør ikke installeres på en slik måte at de utsettes for gnagsår, vibrasjonstretthet eller ytterligere spenning enn det som påføres vaieren for å hindre løsnede.
  • Forsikre deg om at enhetene som skal låses og kobles til har blitt riktig tiltrukket.
  • Under- eller overmoment for å oppnå riktig hulljustering anbefales ikke.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?