SPEEDAIRE Slipere med luftbelte


filtre
Luftinntak: 1 / 4 "PT , Plikt: Industriell , Eksostype: Bak , Håndtaksmateriale: Aluminum , Husmateriale: Aluminum , HP: 0.45 , Min. Slangestørrelse: 3 / 8 " , Nødvendig trykk: 90 psi , Gasspedal: Spak med sikkerhetslås , Variabel hastighet: Ja
StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGratis hastighetTotal lengdePris (eks. mva)
A
21AC03
4.22420,000 rpm12.375 "2 888 NOK
B
21AC02
4.512.518,000 rpm15.375 "2 636 NOK

Slipere med luftbelte

Speedaire luftbelteslipere brukes til å jevne ut og konturere de ytre og indre hjørnene av metall, tre og andre materialer. Disse luftbeltesliperne brukes vanligvis til å rense ut lag med maling eller rust, rengjøre og jevne arbeidsstykkeoverflater og forme konturer. De opererer på trykkluft og trenger minimalt med forberedelse. Velg fra en rekke av disse luftbeltesliperne, tilgjengelig i lengdene 12.375 og 15.375 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?