BLACKBURN (T&B) Mekanisk kontakt med to grader


filtre
Connector Type: Dobbel klassifisert lug , Materiale: Aluminum
StilModellHead StyleLengdeMaks. DirigentstørrelseMin. DirigentstørrelseStud størrelseBreddePris (eks. mva)
A
ADR60-22D
Dobbel sekskant5.31 "600 kcmil Strandet2 AWG strandet1 / 2 "2.75 "748NOK
A
ADR35-22
Hex4.25 "350 kcmil Strandet6 AWG strandet1 / 2 "2.3 "271NOK
B
ADR60-21
Hex3.19 "600 kcmil Strandet2 AWG strandet1 / 2 "2.41 "440NOK
C
ADR11
Spor1.47 "1/0 AWG Strandet14 AWG Solid1 / 4 "0.63 "30NOK
B
ADR11-21
Spor1.47 "1/0 AWG Strandet14 AWG Solid1 / 4 "1.22 "56NOK
C
ADR2
Spor1.16 "2 AWG strandet14 AWG Solid1 / 4 "0.5 "24NOK
C
ADR21
Spor1.47 "2/0 AWG Strandet14 AWG Solid1 / 4 "0.63 "32NOK
B
ADR21-21
Spor1.47 "2/0 AWG Strandet14 AWG Solid1 / 4 "1.25 "63NOK
C
ADR6
Spor1.05 "6 AWG strandet14 AWG Solid1 / 4 "0.5 "17NOK
C
ADR25
Socket2"250 kcmil Strandet6 AWG strandet5 / 16 "1"83NOK
C
ADR30
Socket2"300 kcmil Strandet6 AWG strandet5 / 16 "1"103NOK
C
ADR35
Socket2.25 "350 kcmil Strandet6 AWG strandet3 / 8 "0.13 "123NOK
B
ADR25-21
Socket2.56 "250 kcmil Strandet6 AWG strandet3 / 8 "1.64 "145NOK
B
ADR35-21
Socket2.88 "350 kcmil Strandet6 AWG strandet1 / 2 "1.92 "228NOK
C
ADR50
Socket2.81 "500 kcmil Strandet4 AWG strandet3 / 8 "1.5 "183NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?