Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BLACKBURN (T&B) ADR2 Mekanisk koblingsstykke 2 til 14 AWG 1 leder | AH9KAX 3LN34

BLACKBURN (T&B) ADR2 Mekanisk kontakt Lug 2 til 14 AWG 1 leder

På lager
Vare: AH9KAX Modell: ADR2Kryssreferanse: 3LN34
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
24NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk kontakt
Connector TypeDobbel klassifisert lug
Head StyleSpor
Lengde1.16 "
MaterialeAluminum
Maks. Dirigentstørrelse2 AWG strandet
Min. Dirigentstørrelse14 AWG Solid
Stud størrelse1 / 4 "
Bredde0.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)1.27
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Antall ledere: 1
    • Antall hull: 1

Produktvarianter

ProduktModellHead StyleLengdeMaks. DirigentstørrelseMin. DirigentstørrelseStud størrelseBreddePris
BLACKBURN (T&B) ADR11 Mekanisk kontaktstykke 1/0 til 14 AWG 1 leder | AH9KAV 3LN32 ADR11Spor1.47 "1/0 AWG Strandet14 AWG Solid1 / 4 "0.63 "32NOK
BLACKBURN (T&B) ADR11-21 Mekanisk kontaktstykke 1/0 til 14 AWG 2 leder | AH9KAW 3LN33 ADR11-21Spor1.47 "1/0 AWG Strandet14 AWG Solid1 / 4 "1.22 "62NOK
BLACKBURN (T&B) ADR21 Mekanisk kontaktstykke 2/0 til 14 AWG 1 leder | AH9KAY 3LN35 ADR21Spor1.47 "2/0 AWG Strandet14 AWG Solid1 / 4 "0.63 "32NOK
BLACKBURN (T&B) ADR21-21 Mekanisk kontaktstykke 2/0 til 14 AWG 2 leder | AH9KAZ 3LN36 ADR21-21Spor1.47 "2/0 AWG Strandet14 AWG Solid1 / 4 "1.25 "63NOK
BLACKBURN (T&B) ADR25 Mekanisk koblingsplugg 250 kcmil til 6 AWG | AH9KBA 3LN37 ADR25Socket2"250 kcmil Strandet6 AWG strandet5 / 16 "1"91NOK
BLACKBURN (T&B) ADR25-21 Mekanisk koblingsplugg 250 kcmil til 6 AWG | AH9KBB 3LN38 ADR25-21Socket2.56 "250 kcmil Strandet6 AWG strandet3 / 8 "1.64 "167NOK
BLACKBURN (T&B) ADR30 Mekanisk koblingsstykke 300 kcmil til 6 AWG | AH9KBC 3LN39 ADR30Socket2"300 kcmil Strandet6 AWG strandet5 / 16 "1"103NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLACKBURN (T&B) ADR2 Mekanisk kontakt Lug 2 til 14 AWG 1 leder
24NOK / enhet