Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 21AC03 Luftbeltesliper 20000 Rpm | AB6EFH

SPEEDAIRE 21AC03 Luftbeltesliper 20000 Rpm

På lager
Vare: AB6EFH Modell: 21AC03
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
2 888 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSele til luftbelte
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4.2
Belte Størrelse1/2 "B x 12" L
CFM @ full belastning24
DutyIndustriell
Eksos TypeBak
Gratis hastighet20,000 rpm
HåndteringsmaterialeAluminum
Housing MaterialAluminum
HP0.45
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde12.375 "
Nødvendig trykk90 psi
GasspedalSpak med sikkerhetslås
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1745
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)34.04
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8467111040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGratis hastighetTotal lengdePris
SPEEDAIRE 21AC02 Luftbeltesliper 18000 Rpm | AB6EFG 21AC024.512.518,000 rpm15.375 "2 636 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 21AC03 Luftbeltesliper 20000 Rpm
2 888 NOK / enhet