Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 23YZ05 Lug Copper 2/0 Gauge 1/2 Inch Stud - Pakke med 2 | AB7RBV

WESTWARD 23YZ05 Lug Copper 2/0 gauge 1/2 tommers stud - pakke med 2

På lager
Vare: AB7RBV Modell: 23YZ05
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
67NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJuli
TilkoblingsmaterialeKobber
TilkoblingstypeKrymp / lodde
Connector TypeKrymp / lodde
Måler2/0
MaterialeKobber
Stud størrelse1 / 2 "
UnderkategoriJuli

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536904000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellMålerStud størrelsepk. Antall.Pris
WESTWARD 23YY86 Lug Copper 6 Gauge 1/4 inch Stud - Pakke med 2 | AB7RBA 23ÅÅ8661 / 4 "220NOK
WESTWARD 23YY87 Lug Copper 6 Gauge 5/16 Inch Stud - Pakke med 2 | AB7RBB 23ÅÅ8765 / 16 "220NOK
WESTWARD 23YY88 Lug Copper 6 Gauge 3/8 inch Stud - Pakke med 2 | AB7RBC 23ÅÅ8863 / 8 "220NOK
WESTWARD 23YY90 Lug Copper 4 Gauge 1/4 inch Stud - Pakke med 2 | AB7RBE 23ÅÅ9041 / 4 "228NOK
WESTWARD 23YY91 Lug Copper 4 Gauge 5/16 inch Stud - Pakke med 2 | AB7RBF 23ÅÅ9145 / 16 "228NOK
WESTWARD 23YY92 Lug Copper 4 Gauge 3/8 inch Stud - Pakke med 2 | AB7RBG 23ÅÅ9243 / 8 "228NOK
WESTWARD 23YY94 Lug Copper 2 Gauge 1/4 Inch Stud - Pakke med 2 | AB7RBJ 23ÅÅ9421 / 4 "236NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 23YZ05 Lug Copper 2/0 gauge 1/2 tommers stud - pakke med 2
67NOK /pakke