GROTE Klaringsmarkeringslampe Oval


filtre
Lampeliv: 40,000 hr. , Form: Oval , Brukes til: Erstatning , Volt-pære: 12
StilModellMonteringstypeFARGEKarakterOppsigelsestypetypenBreddeDybdepasserPris (eks. mva)
A
47773
-Gul0.12ApigtailM1 Series2.187 "3 / 4 "-507NOK
B
45582
-Rød0.12AHardwiredM1 Series2.187 "3 / 4 "-548NOK
C
47963
grommetGul0.05AKablet med 0.180 kuleavslutning-1 3 / 32 "7 / 16 "Smale applikasjoner251NOK
D
47962
grommetRød0.05AKablet med 0.180 kuleavslutning-1 3 / 32 "7 / 16 "Smale applikasjoner251NOK
E
47953
grommetGul0.05AKablet med 0.180 kuleavslutningLav profil15 / 16 "7 / 16 "Smale applikasjoner277NOK
F
47952
grommetRød0.05AKablet med 0.180 kuleavslutningLav profil15 / 16 "7 / 16 "Smale applikasjoner305NOK
G
45263
overflatenGul0.66AHardwiredOptisk linse2"31 / 32 "-72NOK
H
46713
overflatenGul0.33AHardwiredEnkel pære, lav profil2"31 / 32 "-81NOK
I
45432
overflatenRød0.66A-Ingen skjøt, 2 pærer2"31 / 32 "-187NOK
J
45262
overflatenRød0.66AHardwiredOptisk linse2"31 / 32 "-72NOK
K
46712
overflatenRød0.33AHardwiredEnkel pære, lav profil2"31 / 32 "-82NOK
L
47982
overflatenRød0.05AKablet med 0.180 kuleavslutning-15 / 16 "7 / 8 "Smale applikasjoner342NOK
M
47983
overflatenGul0.05AKablet med 0.180 kuleavslutning-15 / 16 "7 / 8 "Smale applikasjoner342NOK
N
45933
overflatenGul0.66Apigtail2 lyspære2"31 / 32 "-98NOK
O
45932
overflatenRød0.66Apigtail2 lyspære2"31 / 32 "-94NOK
P
45253
overflatenGul0.33AHardwiredTynn linje, enkeltpære1.12 "1"Smal skinne og kanalmontering134NOK
Q
45252
overflatenRød0.33AHardwiredTynn linje, enkeltpære1.12 "1"Smal skinne og kanalmontering69NOK
R
45433
overflatenGul0.66A-Ingen skjøt, 2 pærer2"31 / 32 "-176NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?