Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 47773 Klarerings-/markeringslampe M1 Serie Gul | AC9VMN 3KND6

GROTE 47773 Klarerings-/markeringslampe M1 Serie Gul

På lager
Vare: AC9VMN Modell: 47773Kryssreferanse: 3KND6
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
510NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClearance Marker lampe
Basismonteringssentre4-5 / 8 "
FARGEGul
Karakter0.12A
Dybde3 / 4 "
Lampeliv40,000 hr.
LampetypeLED
Lengde6.625 "
MaterialePolykarbonat / ABS
Post# 8 Skruer ikke inkludert
FormOval
Oppsigelsestypepigtail
typenM1 Series
Brukes forErstatning
Volt pære12
Bredde2.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode8512204040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeFARGEKarakterOppsigelsestypetypenBreddeDybdepasserPris
GROTE 45262 Klaring/markør Lampe Linse Optikk Rød | AB9FKR 2CVR9 45262overflatenRød0.66AHardwiredOptisk linse2"31 / 32 "-72NOK
GROTE 45263 Klaring/markør Lampe Linse Optikk Gul | AB9FKT 2CVT1 45263overflatenGul0.66AHardwiredOptisk linse2"31 / 32 "-72NOK
GROTE 47952 Klarerings-/markeringslampe med kromramme | AB9FMZ 2CVY8 47952grommetRød0.05AKablet med 0.180 kuleavslutningLav profil15 / 16 "7 / 16 "Smale applikasjoner305NOK
GROTE 47953 Klarerings-/markeringslampe med kromramme | AB9FNA 2CVY9 47953grommetGul0.05AKablet med 0.180 kuleavslutningLav profil15 / 16 "7 / 16 "Smale applikasjoner277NOK
GROTE 47962 Klarerings-/markeringslampe Led Micronova Rød | AB9FNB 2CVZ1 47962grommetRød0.05AKablet med 0.180 kuleavslutning-1 3 / 32 "7 / 16 "Smale applikasjoner251NOK
GROTE 47963 Klarerings-/markeringslampe Led Micronova Gul | AB9FNC 2CVZ2 47963grommetGul0.05AKablet med 0.180 kuleavslutning-1 3 / 32 "7 / 16 "Smale applikasjoner251NOK
GROTE 47982 Lampe Chrome Bezel Led Micronova Red | AB9FND 2CVZ3 47982overflatenRød0.05AKablet med 0.180 kuleavslutning-15 / 16 "7 / 8 "Smale applikasjoner342NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 47773 Klarerings-/markeringslampe M1 Serie Gul
510NOK / enhet