Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 45263 Klaring/markør Lampe Linse Optikk Gul | AB9FKT 2CVT1

GROTE 45263 Klaring/markør Lampe Linse Optikk Gul

På lager
Vare: AB9FKT Modell: 45263Kryssreferanse: 2CVT1
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
72NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClearance Marker lampe
FARGEGul
Karakter0.66A
Dybde31 / 32 "
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
Lengde4"
MaterialeDURAMOLD(R)/akryl, polykarbonat
Monteringstypeoverflaten
Antall pærer2
FormOval
OppsigelsestypeHardwired
typenOptisk linse
Brukes forErstatning
Volt pære12
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8512204040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeFARGEKarakterOppsigelsestypetypenBreddeDybdepasserPris
GROTE 45262 Klaring/markør Lampe Linse Optikk Rød | AB9FKR 2CVR9 45262overflatenRød0.66AHardwiredOptisk linse2"31 / 32 "-72NOK
GROTE 47952 Klarerings-/markeringslampe med kromramme | AB9FMZ 2CVY8 47952grommetRød0.05AKablet med 0.180 kuleavslutningLav profil15 / 16 "7 / 16 "Smale applikasjoner305NOK
GROTE 47953 Klarerings-/markeringslampe med kromramme | AB9FNA 2CVY9 47953grommetGul0.05AKablet med 0.180 kuleavslutningLav profil15 / 16 "7 / 16 "Smale applikasjoner277NOK
GROTE 47962 Klarerings-/markeringslampe Led Micronova Rød | AB9FNB 2CVZ1 47962grommetRød0.05AKablet med 0.180 kuleavslutning-1 3 / 32 "7 / 16 "Smale applikasjoner251NOK
GROTE 47963 Klarerings-/markeringslampe Led Micronova Gul | AB9FNC 2CVZ2 47963grommetGul0.05AKablet med 0.180 kuleavslutning-1 3 / 32 "7 / 16 "Smale applikasjoner251NOK
GROTE 47982 Lampe Chrome Bezel Led Micronova Red | AB9FND 2CVZ3 47982overflatenRød0.05AKablet med 0.180 kuleavslutning-15 / 16 "7 / 8 "Smale applikasjoner342NOK
GROTE 47983 Lampe Krom Bezel Led Micronova Gul | AB9FNE 2CVZ4 47983overflatenGul0.05AKablet med 0.180 kuleavslutning-15 / 16 "7 / 8 "Smale applikasjoner342NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 45263 Klaring/markør Lampe Linse Optikk Gul
72NOK / enhet