DESTACO 610-serie rettlinjeklemmer


filtre
Base lengde: 2.25 " , Base Bredde: 2.25 " , Håndtak: Rett , Total lengde: 6.720 " , Type: Rettlinjehandling
StilModellStempelets trådstørrelseHoldekapasitetSlå på Lock PlusMaterialeMonteringsbaseStempelhøydeplungerPris (eks. mva)
A
610
3 / 8-16800 kgNeiStålFlens1.7 "Rund608NOK
B
610-M
M10800 kgNeiStålFlens1.7 "Rund710NOK

610-serie rettlinjeklemmer

Destaco 610-serie vippeklemmer med rett linje har en stålkropp med en flenset bunn og et skyve / trekkehåndtak for stempelets inn- og utbevegelser. Disse Destaco rettlinjeklemmene har en holdekapasitet på 800 kg og kan låses i både tilbaketrukket og utvidet posisjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?