NORTON ABRASIVES 4 tommers klaffskive, type 29, zirkoniumoxid


filtre
Slipende materiale: Zirkoniumoxid , Slipemiddeltype: Coated , Baksidemateriale: Glassfiber , Baksidevekt: Y , Disk Dia.: 4" , Disktype: Type 29 , Karakter: Grov , Maks. RPM: 15,300 , Monteringsstørrelse: 5 / 8 " , Total platetype: Type 29
StilModellGritPris (eks. mva)
A
66623399050
40107NOK
A
66623399051
60107NOK

4 tommers klaffskive, type 29, zirkoniumoxid

Norton zirconia alumina slipeskiver er et mesterverktøy som muliggjør fjerning av lett materiale, blanding og etterbehandling med samme plate. De har en konisk struktur som har klaffer vinklet i 10 grader og er utstyrt med en trimbar fleksibel blå plastbakplate som slites bort med sliping for å gi full bruk av skiven. Velg fra et bredt utvalg av disse klaffskivene tilgjengelig i 40 og 60 kornstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?