AKRO-MILS 30250 Akrobins Plast Oppbevaringsbinger


Akro-Mils 30250-serien henge-/stablebinger brukes i varehus, verksteder, garasjer, butikklokaler eller kontorer for å lagre og organisere små til mellomstore varer.

filtre
Innvendig høyde: 6 3 / 4 " , Innvendig lengde: 14 " , Innvendig bredde: 14 3 / 4 " , Lengde: 14 "til 16" , Vektgrense: 75 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser lang: 3 , Utvendig høyde: 7" , Utvendig lengde: 14 3 / 4 " , Utvendig bredde: 16 1 / 2 " , Bredde: 16 "til 18"
StilModellFARGEPackage AntallPris (eks. mva)
A
30250SVART
Svart6335NOK
B
30250BLÅ
Blå6335NOK
C
30250SKLAR
Fjern6279NOK
D
30250GRØN
Grønn6335NOK
E
30250RED
Rød6335NOK
F
30250STEIN
Stone6335NOK
G
30250YELLO
Gul6335NOK

30250 Akrobins Plast Oppbevaringsbinger

Akro-Mils 30250-serien henge-/stablebinger brukes i varehus, verksteder, garasjer, butikklokaler eller kontorer for å lagre og organisere små til mellomstore varer.

Egenskaper

  • Disse hyllebeholderne kommer med en bred beholder foran åpning for enkel tilgang.
  • De har plastkonstruksjon for å motstå korrosjon og være upåvirket av svake syrer og alkalier.
  • Disse 7-tommers høye hyllekassene hekker sammen når de er tomme eller danner stabile lagringsenheter.
  • De er tilgjengelige i stein, grønn, svart, lilla, rød, blå, lyseblå, klare og gule farger, og har et fargekodet oppbevaringssystem for å identifisere ulike varer som er lagret i samme område.

Kompatible tilbehør

  • Akro-Mils 29302 kartongholder: Den brukes til å lage rom i hyllebinger og kommer i en gjennomsiktig stil.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er lastekapasiteten til Akro-Mils 30250-serien henge-/stablebinger?

De kan holde belastninger på opptil 75 lb.

Kan disse søppelkassene henges på veggen?

Ja, disse beholderne er designet for å henges på veggen eller stables på en hylle.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?