Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66623399050 Klaffskive 4 Tommer x 40 Korning 5/8 | AB7RMZ 23Z447

NORTON ABRASIVES 66623399050 Klaffskive 4 tommer x 40 korn 5/8

På lager
Vare: AB7RMZ Modell: 66623399050Kryssreferanse: 23Z447
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
107NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaffskive
Slipende materialeZirkoniumoxid
Slipende typeCoated
UnderlagsmaterialeGlassfiber
RyggvektY
Skive Dia.4"
SkivtypeType 29
KlasseGrov
Grit40
Maks. RPM15,300
Monteringsstørrelse5 / 8 "
Samlet platetypeType 29

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode6805301000
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellGritPris
NORTON ABRASIVES 66623399051 Klaffskive 4 Tommer x 60 Korning 5/8 | AB7RNA 23Z448 6662339905160107NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623399050 Klaffskive 4 tommer x 40 korn 5/8
107NOK / enhet