COXREELS Utskifting av svingbare O-ringsett


filtre
For bruk med Grainger varenummer: 10C518 , Til bruk med Mfr. Modellnummer: 426
StilModellSaktypenPris (eks. mva)
A
15257-1-SEALKIT
1 "AFLAS svingbart tetningssett1 "AFLAS O-ring1 179 NOK
A
15257-1-1-SEALKIT
1 "Viton svingbart tetningssett1 "Viton O-ring1 295 NOK
A
439-2-SEALKIT
1/2 "EPDM svingbart tetningssett1/2 "EPDM O-ring238NOK
A
439-SEALKIT
1/2 "Nitril Swivel Seal Kit1/2 "Nitril O-ring184NOK
A
439-1-SEALKIT
1/2 "Viton svingbart tetningssett1/2 "Viton O-ring290NOK
A
1969-2-SEALKIT
1/4 "EPDM svingbart tetningssett1/4 "EPDM O-ring238NOK
A
1969-SEALKIT
1/4 "Nitril Swivel Seal Kit1/4 "Nitril O-ring181NOK
A
1969-1-SEALKIT
1/4 "Viton svingbart tetningssett1/4 "Viton O-ring261NOK
A
426-SEALKIT
3/4 "Nitril Swivel Seal Kit-210NOK
A
426-2-SEALKIT
3/4 "EPDM svingbart tetningssett3/4 "EPDM O-ring226NOK
A
426-1-SEALKIT
3/4 "Viton svingbart tetningssett3/4 "Viton O-ring315NOK
A
1935-2-SEALKIT
3/8 "EPDM svingbart tetningssett3/8 "EPDM O-ring238NOK
A
1935-SEALKIT
3/8 "Nitril Swivel Seal Kit3/8 "Nitril O-ring184NOK
A
1935-1-SEALKIT
3/8 "Viton svingbart tetningssett3/8 "Viton O-ring290NOK

Utskifting av svingbare O-ringsett

Coxreels erstatnings O-ringsett med dreibar tetning forhindrer uønsket tap av væsker eller gasser. Disse enhetene har Nitril / Viton / EPDM / Aflas-konstruksjon for å gi utmerket termisk, kjemisk, vann- og dampmotstand. De har en rund, tverrsnittsdesign som passer i et spor, og skaper en mekanisk tetning for å forhindre lekkasjer. Disse O-ringene er kompatible med messing, så vel som sinkbelagte, strømløse nikkelbelagte og meloniserte dreibare tetninger i stål og er tilgjengelige i diametre fra 1/4 til 1 tomme.
Raptor Supplies tilbyr også Coxreels erstatningsball stopper med todelt konfigurasjon for å forhindre at slangen spoler helt tilbake i spolen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?