Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MALIN CO. MS20995C25 Låsetråd, 0.025 tommer diameter, 596 fot lengde, rustfritt stål | AJ6NQW 34-0250-1BLC, 16Y048

MALIN CO. MS20995C25 Låsetråd, 0.025 tommer diameter, 596 fot lengde, rustfritt stål

På lager
Vare: AJ6NQW Modell: MS20995C25Kryssref.: 34-0250-1BLC, 16Y048
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
294NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLockwire
Diameter0.025 "
FinishBare ledning
Lengde596 ft.
Materiale302/304 SS
Pakketypecanister

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Når bolter løsner, sikrer Malin Co. MS20995C25 låsewire dem like godt som en lås ved å motvirke dem med mer tiltrekking. Den forsterker bolter, muttere og festemidler i diverse industrielt utstyr, fly, bevegelige kjøretøy og marine fartøyer.

Egenskaper:

  • Malin Co. MS20995C25 låsewire er fargekodet, noe som gir enkel ledningsidentifikasjon.
  • Denne MS20995C25-låstråden har en rustfri stålkonstruksjon for å motstå rust og korrosjon i tøffe marine miljøer og er lett å forme og forme.
  • Utvalgte modeller er pakket i en resirkulerbar beholder laget av polyeten med høy tetthet for å beskytte mot fett og korrosive materialer.

Standarder og godkjenninger:

  • ASTM A 580

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er tingene man bør huske på før man bruker en låsewire?

A.

  • Låsetråder bør ikke installeres på en slik måte at de utsettes for gnagsår, vibrasjonstretthet eller ytterligere spenning enn det som påføres vaieren for å hindre løsnede.
  • Sørg for at enhetene som skal låses og kobles til er riktig tiltrukket.
  • Under- eller overmoment for å oppnå riktig hulljustering anbefales ikke.

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdePakketypePris
MALIN CO. 34-0200-014S Låswire, 0.020 tommer diameter, 232.75 fot Lengde, rustfritt stål | AJ6NQP 16Y042 34-0200-014S0.02 "232.75 ft.spool210NOK
MALIN CO. 34-0250-014S Låsetråd, 0.025 tommer diameter, 149 fot lengde, rustfritt stål | AJ6NQQ 16Y043 34-0250-014S0.025 "149 ft.spool209NOK
MALIN CO. 34-0320-014S Låswire, 0.032 tommer diameter, 91 fot lengde, rustfritt stål | AJ6NQR 16Y044 34-0320-014S0.032 "91 ft.spool206NOK
MALIN CO. 34-0410-014S Låsetråd, 0.041 tomme diameter, 55.25 fot Lengde, rustfritt stål | AJ6NQT 16Y045 34-0410-014S0.041 "55.25 ft.spool204NOK
MALIN CO. 34-0510-014S Låswire, 0.051 tommer diameter, 35.75 fot Lengde, rustfritt stål | AJ6NQU 16Y046 34-0510-014S0.051 "35.75 ft.spool201NOK
MALIN CO. MS20995C20 Låsetråd, 0.020 tommer diameter, 931 fot lengde, rustfritt stål | AJ6NQV 34-0200-1BLC, 16Y047 MS20995C200.020 "931 ft.canister299NOK
MALIN CO. MS20995C32 Låsetråd, 0.032 tommer diameter, 364 fot lengde, rustfritt stål | AJ6NQX 34-0320-1BLC, 16Y049 MS20995C320.032 "364 ft.canister279NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MALIN CO. MS20995C25 Låsetråd, 0.025 tommer diameter, 596 fot lengde, rustfritt stål
294NOK / enhet