A Kulemateriale: Legering 20 rustfritt stål , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Legering 20 rustfritt stål , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: FNPT x FNPT , Håndtaksmateriale: 304 rustfritt stål , Håndtakstype: Låsespak , Maks. Press: 1200 psi WOG , Maks. Damptrykk: 125 psi WSP , Havn: Full , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: TFM (TM) PTFE , Stammateriale: Legering 20 rustfritt stål , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: 0 grader til 500 grader F , Ventilstruktur: 3-Piece