Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARPE VENTILER SV9922MTTE*010 Alloy 20 Rustfritt stål Kuleventil Fnpt 1 Tommer | AB2XZN 1PPU3

SHARPE VALVES SV9922MTTE * 010 Legering 20 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1 tommer

På lager
Vare: AB2XZN Modell: SV9922MTTE*010Kryssreferanse: 1PPU3
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
6 732 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeLegering 20 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialLegering 20 rustfritt stål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Håndteringsmateriale304 rustfritt stål
HåndtakstypeLåsespak
Maks. Press1200 psi WOG
Maks. Damptrykk125 psi WSP
Rørstørrelse1"
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialeTFM (TM) PTFE
StammaterialeLegering 20 rustfritt stål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader til 500 grader F
Ventilstruktur3-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.34
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8481803070
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
SHARPE VENTILER SV9922MTTE004* Legering 20 rustfritt stål kuleventil Fnpt 1/2 tomme | AB2XZL 1PPU1 SV9922MTTE004 *1 / 2 "4 056 NOK
SHARPE VENTILER SV9922MTTE*006 Alloy 20 Rustfritt stål Kuleventil Fnpt 3/4 tommer | AB2XZM 1PPU2 SV9922MTTE * 0063 / 4 "5 166 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARPE VALVES SV9922MTTE * 010 Legering 20 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1 tommer
6 732 NOK / enhet