Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARPE VENTILER SV9922MTTE*006 Alloy 20 Rustfritt stål Kuleventil Fnpt 3/4 tommer | AB2XZM 1PPU2

SHARPE VALVES SV9922MTTE * 006 Legering 20 kuleventil i rustfritt stål Fnpt 3/4 tommer

På lager
Vare: AB2XZM Modell: SV9922MTTE*006Kryssreferanse: 1PPU2
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
5 999 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeLegering 20 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialLegering 20 rustfritt stål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Håndteringsmateriale304 rustfritt stål
HåndtakstypeLåsespak
Maks. Press1200 psi WOG
Maks. Damptrykk125 psi WSP
Rørstørrelse3 / 4 "
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialeTFM (TM) PTFE
StammaterialeLegering 20 rustfritt stål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader til 500 grader F
Ventilstruktur3-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8481803070
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
SHARPE VENTILER SV9922MTTE004* Legering 20 rustfritt stål kuleventil Fnpt 1/2 tomme | AB2XZL 1PPU1 SV9922MTTE004 *1 / 2 "4 056 NOK
SHARPE VENTILER SV9922MTTE*010 Alloy 20 Rustfritt stål Kuleventil Fnpt 1 Tommer | AB2XZN 1PPU3 SV9922MTTE * 0101"7 283 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARPE VALVES SV9922MTTE * 006 Legering 20 kuleventil i rustfritt stål Fnpt 3/4 tommer
5 999 NOK / enhet