SQUARE D FA22090AC Strømbryter i formstøpt hus, 90 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVG

SQUARE D FA22090AC strømbryter for støpt hus, 90 A, 240 V, termisk magnetisk

Vare: CE6GVG Modell: FA22090AC
6 076 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps90
RammetypeFA
Antall poler2
Spenning240
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)10.49
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D FA22090AC F-ramme Series effektbryter for beskyttelse mot strømoverbelastning og kortslutning
    • Termisk magnetisk utløsning gir både øyeblikkelig og tidsforsinket overstrømsbeskyttelse
    • >I-Line stil plug-in design sikrer jevn installasjon og problemfritt vedlikehold
    • Kan brukes ved temperaturer opp til 40 grader C
    • Samsvarer med UL, CSA og IEC standarder

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D FA14040B Strømbryter, 40 A, termisk magnetisk utløsning | CE6GVB FA14040B4012772 395 NOK
RFQ
SQUARE D FA14050A strømbryter, 50 A, termisk magnetisk tur | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C Strømbryter, 50 A, 1 pol, I-Line-feste | CE6GVD FA14050C5012772 395 NOK
RFQ
SQUARE D FA22030AB Strømbryter, 30 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVE FA22030AB3022405 958 NOK
RFQ
SQUARE D FA22070BC Strømbryter, 70 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVF FA22070BC7022406 076 NOK
RFQ
SQUARE D FA22100AB Strømbryter, 100 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ
SQUARE D FA24025AC Strømbryter, 25 A, 480 V, termisk magnetisk | CE6GVJ FA24025AC252480-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D FA22090AC strømbryter for støpt hus, 90 A, 240 V, termisk magnetisk
6 076 NOK / enhet