AKRO-MILS 33168RED skilleboks, 16-1/2 tommers lengde, 10-7/8 tommers bredde, 8 tommers høyde, rød | AC3DYN 2RV42

AKRO-MILS 33168RED skilleboks, 16-1/2 tommers lengde, 10-7/8 tommers bredde, 8 tommers høyde, rød

På lager
Vare: AC3DYN Modell: 33168RØDKryssreferanse: 2RV42

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

362NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkilleboks
FARGERød
SkillefargeSvart
FinishRibbete
Høyde10" til 12"8" til 10"
Innvendig høyde7 9 / 16 "
Innvendig lengde14 15 / 16 "
Innvendig bredde9 5 / 16 "
Lengde16 "til 18"
Lastekapasitet35 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skillelinjer lange7
Antall skilleautomater kort11
Utenfor høyde8"
Utenfor lengde16 1 / 2 "
Utenfor bredde10 7 / 8 "
Package Antall6
Volum0.59 cu. ft.
Volumkapasitet0.59 cu. ft.
Vektkapasitet40 lbs.
Bredde10 "til 12"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9945
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)30.18
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInnvendig breddeLastekapasitetPackage AntallPris
AKRO-MILS 33168BLÅ Plast skilleboks, 16-1/2 tommers lengde, 10-7/8 tommers bredde, 8 tommers høyde, blå | AC3DYM 2RV41 33168BLÅBlå9 5 / 16 "35 lb.6362NOK
AKRO-MILS 33168SCLAR skilleboks, 16-1/2 tommers lengde, 10-7/8 tommers bredde, 8 tommers høyde, klar, hyllet | AD3NPT 40K431 33168SKLARFjern14 15 / 16 "40 lb.504353NOK
AKRO-MILS 33168GRÅ skilleboks, 16-1/2 tommers lengde, 10-7/8 tommers bredde, 8 tommers høyde, grå, hyller | AD9ZNT 4W027 33168GRÅGrå9 5 / 16 "35 lb.6362NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 33168RED skilleboks, 16-1/2 tommers lengde, 10-7/8 tommers bredde, 8 tommers høyde, rød
362NOK / enhet