Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 33061 Lokk, Gitterbeholder | AA8EJF 18C962

AKRO-MILS 33061 Lokk, Gitterbeholder

På lager
Vare: AA8EJF Modell: 33061Kryssreferanse: 18C962
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
169NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLid
FARGEFjern
Høyde1 5 / 16 "
Lengde17 3 / 16 "
MaterialeIndustriell kvalitet polymerer
Package Antall4
Bredde11 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)5.87
Skipets lengde (cm)46.19
Skipets bredde (cm)31.27
HS kode3923500000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

  • Tilbehør: 33166, 33165, 33168, 33164, 33162

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeMaterialePackage AntallBreddePris
AKRO-MILS 33023 Lokk, gitterbeholder | AA2ADW 10A123 330231 / 2 "22 1 / 2 "Industriell polymer317 3 / 8 "327NOK
AKRO-MILS 33011 Lokk, gitterbeholder | AA8EJE 18C961 330111 5 / 16 "11 1 / 2 "Industriell polymer108 11 / 16 "109NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 33061 Lokk, Gitterbeholder
169NOK / enhet