Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL7485 Hannplugg, 15A, 125/250VAC, 3-polet, skruterminal, svart | AE7LHN 5Z909

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7485 hannplugg, 15A, 125/250VAC, 3-polet, skruterminal, svart

På lager
Vare: AE7LHN Modell: HBL7485Kryssreferanse: 5Z909
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
357NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseplugg
amps15
Body Materialnylon
Kabelrekkevidde0.300-0.430"
FARGESvart
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.281 "-0.421"
Ledningsstørrelse0.281 "til 0.421"
Karakter15 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde2.45 "
Lengde1.17 "
Materialenylon
MonteringLedningsmontert
NEMA-konfigurasjonML-3P
NEMA-vurderingML-3P
Antall poler3
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
typen3-polet 3-ledning
Spenning125 / 250 VAC
Spenningsverdier125/250 V.
Wattstyrke3750 W
Bredde1.17 "
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 14 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenKabelrekkeviddeLedningsstørrelseSpenningSpenningsverdierHøydeLengdeNEMA-konfigurasjonPris
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL7570 Hannplugg, 15A, 125VAC, 2-polet, skruterminal, svart, vinklet | AC8QEB 3D266 HBL75702-polet 3-ledning0.335-0.421"0.335 "til 0.421"125 VAC125 V1.33 "1.68 "ML-2P431NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL7594 hannplugg, 15A, 125VAC, 2-polet, fenolhus, flere skrueterminaler | AE7ZJF 6C626 HBL75942-polet 3-ledning0.300-0.430"0.281 "til 0.421"125 VAC125 V2.45 "1.17 "ML-2P384NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7485 hannplugg, 15A, 125/250VAC, 3-polet, skruterminal, svart
357NOK / enhet