Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL7594 hannplugg, 15A, 125VAC, 2-polet, fenolhus, flere skrueterminaler | AE7ZJF 6C626

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7594 hannplugg, 15A, 125VAC, 2-polet, fenolisk kropp, flere skrueterminaler

På lager
Vare: AE7ZJF Modell: HBL7594Kryssreferanse: 6C626
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
384NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseplugg
amps15
Body Materialnylon
Kabelrekkevidde0.300-0.430"
FARGESvart
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.281 "-0.421"
Ledningsstørrelse0.281 "til 0.421"
Karakter15 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde2.45 "
Lengde1.17 "
Materialenylon
MonteringLedningsmontert
NEMA-konfigurasjonML-2P
NEMA-vurderingML-2P
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
typen2-polet 3-ledning
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke1875 W
Bredde1.17 "
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 14 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenKabelrekkeviddeLedningsstørrelseSpenningSpenningsverdierHøydeLengdeNEMA-konfigurasjonPris
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL7570 Hannplugg, 15A, 125VAC, 2-polet, skruterminal, svart, vinklet | AC8QEB 3D266 HBL75702-polet 3-ledning0.335-0.421"0.335 "til 0.421"125 VAC125 V1.33 "1.68 "ML-2P431NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL7485 Hannplugg, 15A, 125/250VAC, 3-polet, skruterminal, svart | AE7LHN 5Z909 HBL74853-polet 3-ledning0.300-0.430"0.281 "til 0.421"125 / 250 VAC125/250 V.2.45 "1.17 "ML-3P357NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7594 hannplugg, 15A, 125VAC, 2-polet, fenolisk kropp, flere skrueterminaler
384NOK / enhet