APOLLO VALVES 4ALF-100-serien doble tilbakeslagsventiler


filtre
Body Material: Blyfri bronse , Forbindelse: PT , Maks. Press: 175 psi , Maks. Temp.: 180 Grader F , Temp. Område: 33 grader til 180 grader F
StilModellHøydeLengdeStørrelseBreddePris (eks. mva)
A
4ALF104A2F
3.5 "12.75 "3 / 4 "3"2 848 NOK
A
4ALF103A2F
3.25 "11 "1 / 2 "2.5 "2 892 NOK
A
4ALF105A2F
4"14.63 "1"3.25 "3 329 NOK
A
4ALF106A2F
4.5 "18.625 "1.25 "4.75 "7 414 NOK
A
4ALF107A2
4.5 "18.75 "1.5 "4.75 "8 095 NOK
A
4ALF108A2F
5"21.125 "2"5.38 "9 235 NOK

4ALF-100-serien doble tilbakeslagsventiler

Apollo 4ALF-100-serien doble tilbakeslagsventiler brukes i vannforsyningssystemer for å forhindre tilbakestrømning og forurensning. De sikrer trygg og pålitelig strøm av drikkevann ved å forhindre omvendt strømning av forurenset vann, og ivaretar folkehelsen og vannkvaliteten. Disse doble tilbakeslagsventilene har blyfri bronsekonstruksjon for økt sikkerhet i drikkevannssystemer, oppfyller regulatoriske standarder og beskytter folkehelsen. De har en FNPT-tilkobling som gir kompatibilitet med standard rørfittings, forenkler installasjonen og muliggjør enkel integrering i eksisterende rørsystemer. Disse ventilene i 4ALF-100-serien kan fungere ved temperaturer fra -33 til 180 grader F.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?