APOLLO VENTILER 4ALF106A2F Dobbel tilbakeslagsventil montering Npt | AD3LZL 40D849 / 4ALF-106-A2F

APOLLO VALVES 4ALF106A2F Dobbel tilbakeslagsventil Npt

På lager
Vare: AD3LZL Modell: 4ALF106A2FKryssref.: 40D849 / 4ALF-106-A2F

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 021 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbeltsjekkventilmontering
Body MaterialBlyfri bronse
TilkoblingPT
Høyde4.5 "
Lengde18.625 "
Maks. Press175 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Størrelse1.25 "
Temp. Område33 grader til 180 grader F
Bredde4.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.3645
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode8481301090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Apollo 4ALF106A2F er en blyfri-bronse-konstruert dobbel tilbakeslagsventil som er mye brukt for å beskytte drikkevannsforsyninger fra forurensning på grunn av mottrykk. I denne sammenstillingen er hver tilbakeslagsventil utformet for å opprettholde et minimumstrykk på 1 psi over ventilen under normal drift.
    • Den har rustfrie stålfjærer, utskiftbare seter, en avtakbar modulær tilbakeslagsventilpatron, kloraminbestandige elastomerer, toppmonterte testkraner for enkel testing og kuleventilavstengninger med håndtak og muttere i rustfritt stål.

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeStørrelseBreddePris
APOLLO VENTILER 4ALF103A2F Dobbel tilbakeslagsventil Størrelse 1/2 tomme | AD3LZH 40D846 / 4ALF-103-A2F 4ALF103A2F3.25 "11 "1 / 2 "2.5 "3 129 NOK
APOLLO VENTILER 4ALF104A2F Dobbel tilbakeslagsventil Størrelse 3/4 tomme | AD3LZJ 40D847 / 4ALF-104-A2F 4ALF104A2F3.5 "12.75 "3 / 4 "3"3 081 NOK
APOLLO VENTILER 4ALF105A2F Dobbel tilbakeslagsventil Størrelse 1 tomme | AD3LZK 40D848 / 4ALF-105-A2F 4ALF105A2F4"14.63 "1"3.25 "3 602 NOK
APOLLO VENTILER 4ALF107A2 Dobbel tilbakeslagsventil montering Npt | AD3LZM 40D850 / 4ALF-107-A2 4ALF107A24.5 "18.75 "1.5 "4.75 "8 757 NOK
APOLLO VENTILER 4ALF108A2F Dobbel tilbakeslagsventil Størrelse 2 tommer | AD3LZN 40D851 / 4ALF-108-A2F 4ALF108A2F5"21.125 "2"5.38 "9 991 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 4ALF106A2F Dobbel tilbakeslagsventil Npt
8 021 NOK / enhet