Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 4ALF105A2F Dobbel tilbakeslagsventil Størrelse 1 tomme | AD3LZK 40D848 / 4ALF-105-A2F

APOLLO VALVES 4ALF105A2F Dobbel tilbakeslagsventil Størrelse 1 tommer

På lager
Vare: AD3LZK Modell: 4ALF105A2FKryssref.: 40D848 / 4ALF-105-A2F
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
3 602 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbeltsjekkventilmontering
Body MaterialBlyfri bronse
TilkoblingPT
Høyde4"
Lengde14.63 "
Maks. Press175 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Størrelse1"
Temp. Område33 grader til 180 grader F
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.563
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)43.94
Skipets bredde (cm)20.57
HS kode8481301090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeStørrelseBreddePris
APOLLO VENTILER 4ALF103A2F Dobbel tilbakeslagsventil Størrelse 1/2 tomme | AD3LZH 40D846 / 4ALF-103-A2F 4ALF103A2F3.25 "11 "1 / 2 "2.5 "3 129 NOK
APOLLO VENTILER 4ALF104A2F Dobbel tilbakeslagsventil Størrelse 3/4 tomme | AD3LZJ 40D847 / 4ALF-104-A2F 4ALF104A2F3.5 "12.75 "3 / 4 "3"3 081 NOK
APOLLO VENTILER 4ALF106A2F Dobbel tilbakeslagsventil montering Npt | AD3LZL 40D849 / 4ALF-106-A2F 4ALF106A2F4.5 "18.625 "1.25 "4.75 "8 021 NOK
APOLLO VENTILER 4ALF107A2 Dobbel tilbakeslagsventil montering Npt | AD3LZM 40D850 / 4ALF-107-A2 4ALF107A24.5 "18.75 "1.5 "4.75 "8 757 NOK
APOLLO VENTILER 4ALF108A2F Dobbel tilbakeslagsventil Størrelse 2 tommer | AD3LZN 40D851 / 4ALF-108-A2F 4ALF108A2F5"21.125 "2"5.38 "9 991 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 4ALF105A2F Dobbel tilbakeslagsventil Størrelse 1 tommer
3 602 NOK / enhet