START INTERNATIONAL LD8000-serien, elektriske etikettdispensere


filtre
Farge: Svart , Høyde: 10.4 " , Etikettlengde: 0.5 til 12 " , Lengde: 14.4 " , Liner Bredde Kapasitet: 0.25 til 5 " , Spenning @ 60 Hz: 100 / 115V AC , Bredde: 11.9 "
StilModellForsterker @ 50 HzKjerne Dia.MatehastighetMaterialeSpenningPris (eks. mva)
A
LD8025
--3.9 tommer/sek.-100 / 120V11 602 NOK
RFQ
B
LD8050
1.8A3"3.9 tommer/sek.Rustfritt stål og aluminium110/1159 422 NOK
C
LD8050C
1.8A3"3.9 tommer/sek.Rustfritt stål og aluminium110/11510 998 NOK
D
LD8100
2A1 "og 3"7.8 tommer/sek.Anodisert Alluminum110 / 115V AC, 2.5A 60Hz10 251 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?