ARLINGTON INDUSTRIES Innfelt TV-boks, stål


Arlington-innfelte TV-bokser brukes til klasse 2-kabling av kabel-TV/satellitt og høyttalere for installasjon i vegg/tak, og gir et trygt og sikkert sted for elektriske og audio/visuelle tilkoblinger knyttet til en veggmontert TV.

filtre
Materiale: Stål (eske)
StilModellFARGEHøydeHandelsstørrelseBreddePris (eks. mva)
A
TVBS613BL
Svart (pynteplate)7"4-gjeng17 "788NOK
RFQ
B
TVBS505BL
Svart (pynteplate)6.012 "2-gjeng6.698 "508NOK
RFQ
C
TVBS507
Hvit (Trim Plate)6.205 "3-gjeng7.93 "631NOK
RFQ
D
TVBS505
Hvit (Trim Plate)6.012 "2-gjeng6.698 "508NOK
RFQ
E
TVBS613
Hvit (Trim Plate)7"4-gjeng17 "788NOK
RFQ

Egenskaper

  • De har monteringsvinger på to- og tredelte stiler for å holde boksene sikkert mot veggen.
  • Disse TV-boksene har en stålboks med en ikke-metallisk malbar sort/hvit dekorplate for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • De kommer med valgfrie deksler for bruk med ubrukte esker.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke typer kabler kan installeres i Arlington innfelte TV-bokser i stål?

Arlington innfelte TV-bokser i stål kan romme en rekke kabler, inkludert HDMI-, koaksial- og Ethernet-kabler. De inkluderer flere knockouts for å tilpasse kabelinnføringspunktene.

Hvordan installere disse TV-boksene?

  • Bestem monteringsstedet for TV-en og de elektriske og audio-/visuelle tilkoblingene.
  • Bruk en stendersøker for å finne stenderne/bjelkene i veggen eller taket. Merk plasseringen med en blyant.
  • Bruk en gipssag til å kutte et hull i veggen eller taket.
  • Plasser boksen i hullet og fest den på plass ved hjelp av de innebygde monteringsbrakettene.
  • Før de elektriske og audio/visuelle kablene gjennom de aktuelle uttakene i boksen.
  • Koble kablene til deres tilsvarende enheter og installer et veggplatedeksel over boksen for å skjule kablene.
  • Slå på strømforsyningen til området og test tilkoblingene for å sikre at de fungerer som de skal.
  • Fest eventuelle hull/hull rundt boksen med gipsmasse og slip glatt. Mal eller tekstur veggen/taket for å matche området rundt.

Hvordan rengjøre og vedlikeholde disse TV-boksene?

  • Slå av strømmen til området der boksen er installert.
  • Bruk en myk og tørr klut til å tørke av utsiden av boksen, inkludert veggplatedekslet.
  • Unngå å bruke slipende eller sterke rengjøringsprodukter for å forhindre skade på boksens overflate.
  • Sjekk boksen regelmessig for å sikre at kablene er sikre og ikke løse/frynsete.
  • Bytt ut esken hvis den blir utdatert eller skadet uten reparasjon for å sikre riktig funksjonalitet og sikkerhet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?