START INTERNASJONAL LD8050C Automatisk klar etikettdispenser 14 tommer bredde | AA3FUV 11J915

START INTERNATIONAL LD8050C automatisk dispenser for klar etikett 14 tommers bredde

På lager
Vare: AA3FUV Modell: LD8050CKryssref: 11J915

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 998 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk etikettdispenser
Forsterker @ 50 Hz1.8A
Forsterker @ 60 Hz2.5A
FARGESvart
Kjerne Dia.3"
Matehastighet3.9 tommer/sek.
Høyde10.4 "
Etikettlengde0.5 til 12 "
Lengde14.4 "
Liner Bredde Kapasitet0.25 til 5 "
MaterialeRustfritt stål og aluminium
Rullkapasitet12 "
Spenning110/115
Spenning @ 50 Hz220 til 240V AC
Spenning @ 60 Hz100 / 115V AC
Bredde11.9 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.35
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8422309120
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker @ 50 HzKjerne Dia.MatehastighetMaterialeSpenningPris
START INTERNATIONAL LD8050 Automatisk etikettdispenser 11 tommers lengde svart | AA3FUP 11J910 LD80501.8A3"3.9 tommer/sek.Rustfritt stål og aluminium110/1159 422 NOK
START INTERNATIONAL LD8100 Electric Label Dispenser 14-7 / 16 Lengde | AH9DMF 39UL43 LD81002A1 "og 3"7.8 tommer/sek.Anodisert Alluminum110 / 115V AC, 2.5A 60Hz10 251 NOK
START INTERNATIONAL LD8025 Elektrisk etikettdispenser, 0.25 til 5 tommers foringsbredde, 0.125 til 12 tommers etikettlengde | CH9KRB LD8025--3.9 tommer/sek.-100 / 120V11 602 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

START INTERNATIONAL LD8050C automatisk dispenser for klar etikett 14 tommers bredde
10 998 NOK / enhet