VESTIL DCR-205-serien gaffeltruck trommelbærere/rotatorer


filtre
Finish på trommelholderen: Sink belagt , Trommestørrelse: 55 gal. , Gaffellommehøyde: 2 5 / 8 " , Gaffeltykkelse: 1 1 / 2 " , Materiale: Stål , Strømkilde: Håndbok , Ratchet strop Høyde: 2" , Skrallestropplengde: 36 " , Rotasjon: 360 grader , Rotasjonskjede: 15 ft.
StilModellKapasitetLengdeBreddeHøydeFARGEPris (eks. mva)
A
DCR-205-8
800 lbs.38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Gul12 599 NOK
B
DCR-205-15
1500 lbs.38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Gul12 898 NOK
C
DCR-205-20
2000 lbs.30 3 / 8 "44 3 / 8 "21 2 / 3 "Gul37 812 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?