VESTIL DCR-205-20 Trommelbærer/rotator, gaffeltruck, 2000 Lb. Kapasitet, gul, stål

På lager
Vare: AG7QJQ Modell: DCR-205-20

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37 812 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelholder / rotator
Kapasitet2000 lbs.
Kjede lengde56 "
FARGEGul
TrommelmaterialeStål
TrommelbegrensningsmetodeDobbel sperrebånd
Trommelrotasjon360 grader
Trommelstørrelse55 gal.
Gaffellommesenter32 "
Gaffellommehøyde2 5 / 8 "
Gaffellommebredde7 5 / 8 "
Gaffeltykkelse1 1 / 2 "
Gaffelbredde6 1 / 2 "
Høyde21 2 / 3 "
Housing MaterialStål
InkludererInkluderer 15 fots rotasjonskjede, 56 fots sikkerhetskjede og 36 fots. x 2 in. Ratchet stropp trommebegrensning
Lengde30 3 / 8 "
Lastekapasitet2000 lbs.
MaterialeStål
Antall sveivomdreininger per 90 grader. Rotasjon15
StrømkildeHåndbok
Ratchet stropphøyde2"
Lengde på skrallestropp36 "
Rotasjon360 grader
Rotasjonskjede15 ft.
Sikkerhetskjede56 "
Bredde44 3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 103.05
Skipets høyde (cm)55.09
Skipets lengde (cm)77.79
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLengdeBreddeHøydeFARGEPris
VESTIL DCR-205-15 Trommelbærer/rotator, gaffeltruck 1500 Lb. Kapasitet, gul, stål | AG7QJP DCR-205-151500 lbs.38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Gul12 898 NOK
VESTIL DCR-205-8 Trommelbærer/rotator, gaffeltruck, 800 Lb. Kapasitet, gul, stål | AG7QJR DCR-205-8800 lbs.38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Gul12 599 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DCR-205-20 Trommelbærer/rotator, gaffeltruck, 2000 Lb. Kapasitet, gul, stål
37 812 NOK / enhet