VESTIL DCR-205-15 Trommelbærer/rotator, gaffeltruck 1500 Lb. Kapasitet, gul, stål

På lager
Vare: AG7QJP Modell: DCR-205-15

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 898 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelholder / rotator
Kapasitet1500 lbs.
Kjede lengde56 "
FARGEGul
Cradle FinishSink belagt
Lengde på trommelkjede33 "
Finish på trommelholderenSink belagt
TrommelmaterialeStål
Lengde på trommelsikring33 "
TrommelbegrensningsmetodeKjede
Trommelrotasjon360 grader
Trommelstørrelse55 gal.
Gaffellommesenter31 3 / 8 "
Gaffellommehøyde2 5 / 8 "
Gaffellommebredde7"
Gaffeltykkelse1 1 / 2 "
Gaffelbredde6 1 / 2 "
Høyde26 "
Housing MaterialStål
InkludererInkluderer 15 fot rotasjonskjede, 56 fot sikkerhetskjede og 33 tommer. Trommelsikringskjede
Lengde38 5 / 8 "
Lastekapasitet1500 lbs.
MaterialeStål
Antall sveivomdreininger per 90 grader. Rotasjon10
StrømkildeHåndbok
Rotasjon360 grader
Rotasjonskjede15 ft.
Sikkerhetskjede56 "
Bredde38 3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 99.9
Skipets høyde (cm)54.29
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)97.47
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Kompatibelt tilbehør:

  • Vestil DCR-R-815-HC håndsveiv: Disse håndsveivene passer på denne gaffeltruckens trommelholder/rotator for å erstatte trekkkjeden som brukes til å rotere tromlene.

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er lastekapasiteten til denne Vestil DCR-205-15 gaffeltruck trommelbærer / rotator?

A. Denne gaffeltruckens trommelbærer/rotator har en jevn kapasitet på 1500 lb.

Q. Kan alle typer tromler transporteres med denne gaffeltruckens trommelbærer/rotator?

A. Vestil DCR-205-15 er kompatibel med stålfat med en størrelse på 55 gallons.

Q. Hva er denne Vestil DRUM-LRT-EC laget av?

A. Denne bærbare trommelløfteren/rotatoren/transportøren har stålkonstruksjon for langsiktig bruk og styrke. Enhetens trommelholder er sinkbelagt for å tåle kjemisk eksponering.

Q. Hvor mange omdreininger på sveiven kreves for å rotere denne gaffeltruckens trommelbærer/rotator?

A. Brukere må vri sveiven til denne Vestil DCR-205-15-enheten 10 ganger for en 90-graders rotasjon av trommelen.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLengdeBreddeHøydeFARGEPris
VESTIL DCR-205-20 Trommelbærer/rotator, gaffeltruck, 2000 Lb. Kapasitet, gul, stål | AG7QJQ DCR-205-202000 lbs.30 3 / 8 "44 3 / 8 "21 2 / 3 "Gul37 812 NOK
VESTIL DCR-205-8 Trommelbærer/rotator, gaffeltruck, 800 Lb. Kapasitet, gul, stål | AG7QJR DCR-205-8800 lbs.38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Gul12 599 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DCR-205-15 Trommelbærer/rotator, gaffeltruck 1500 Lb. Kapasitet, gul, stål
12 898 NOK / enhet