Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 3FRJ9 Mini Led-pære L10 x 39 0.24w T3 1/4 12v | AC9DAL

LUMAPRO 3FRJ9 Mini LED-pære L10 x 39 0.24w T3 1/4 12v

På lager
Vare: AC9DAL Modell: 3FRJ9

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
94NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyr LED-pære
Gjennomsnittlig levetid50,000 hr.
Base TypeFestong
Nåværende tegnet18 til 20mA
Lampe Dia.0.4 "
LampeformT3 1 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeHvit
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
HandelsnummerL10X39
Spenning12
Watts0.2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8539490080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLys fargePris
LUMAPRO 3FRK1 Mini Led Pære L10 x 39 0.24w T3 1/4 12v | AC9DAM 3frk1Rød56NOK
LUMAPRO 3FRK2 Mini Led Pære L10 x 39 0.24w T3 1/4 12v | AC9DAN 3frk2Rav149NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 3FRJ9 Mini LED-pære L10 x 39 0.24w T3 1/4 12v
94NOK / enhet