A B Bremsetype: Total lås , Caster Brems inkludert: Ja , Caster Load Rating Range: 0 til 299 lb. , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , Styrehjul Materiale: Gummi , Hjulform: standard , Kjernefarge: Svart , Kjernemateriale: Gummi , Rammefinish: Sink belagt , Lastevurdering: 240 lb. , Låsetype: Total lås , Ikke-merking: Nei , Total høyde: 6.187 " , Raceway: Dobbel ball , Temp. Område: -40 grader til 180 grader F , Hjullager: Delrin (R) , Hjulfarge: Svart , Hjuldiameter: 5" , Hjulmateriale: Gummi , Hjulbredde: 1.25 "