IGUS Serie, 2480, kabelholder medium


filtre
Kavitetshøyde: 0.980 "/ 25 mm , Link til Link Pitch: 1.81 "/ 46 mm , Stil: vedlagt , Type: Medium
StilModellBøy radiusHulbreddeLengdeSløyfehøydeSløyfelengdeAntall lenkerUtenfor breddePris (eks. mva)
A
2480-10-100-0-1
3.94 "/ 100 mm4.06 "/ 103 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm74.69 "/ 119 mm571NOK
A
2480-07-100-0-4
3.94 "/ 100 mm3.03 "/ 77 mm4ft.9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm273.66 "/ 93 mm2 127 NOK
A
2480-03-100-0-4
3.94 "/ 100 mm1.50 "/ 38 mm4ft.9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm272.13 "/ 54 mm1 826 NOK
A
2480-03-100-0-1
3.94 "/ 100 mm1.50 "/ 38 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.13 "/ 54 mm472NOK
A
2480-07-100-0-1
3.94 "/ 100 mm3.03 "/ 77 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm73.66 "/ 93 mm547NOK
A
2480-05-100-0-1
3.94 "/ 100 mm2.24 "/ 57 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.87 "/ 73 mm525NOK
A
2480-05-100-0-4
3.94 "/ 100 mm2.24 "/ 57 mm4ft.9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm272.87 "/ 73 mm1 703 NOK
A
2480-10-100-0-4
3.94 "/ 100 mm4.06 "/ 103 mm4ft.9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm274.69 "/ 119 mm1 963 NOK
A
2480-10-125-0-4
4.92 "/ 125 mm4.06 "/ 103 mm4ft.11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm274.69 "/ 119 mm1 963 NOK
A
2480-03-125-0-1
4.92 "/ 125 mm1.50 "/ 38 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.13 "/ 54 mm472NOK
A
2480-05-125-0-1
4.92 "/ 125 mm2.24 "/ 57 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.87 "/ 73 mm525NOK
A
2480-07-125-0-1
4.92 "/ 125 mm3.03 "/ 77 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm73.66 "/ 93 mm532NOK
A
2480-03-125-0-4
4.92 "/ 125 mm1.50 "/ 38 mm4ft.11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm272.13 "/ 54 mm1 826 NOK
A
2480-07-125-0-4
4.92 "/ 125 mm3.03 "/ 77 mm4ft.11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm273.66 "/ 93 mm2 127 NOK
A
2480-05-125-0-4
4.92 "/ 125 mm2.24 "/ 57 mm4ft.11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm272.87 "/ 73 mm1 703 NOK
A
2480-10-125-0-1
4.92 "/ 125 mm4.06 "/ 103 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm74.69 "/ 119 mm605NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?