Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS 2480-07-125-0-1 Kabelholder Medium Tube Ytre bredde 3.66in / 93mm | AE9KRE 6KGF7

IGUS 2480-07-125-0-1 Kabelholder Medium Ytre Ytre Bredde 3.66 tommer / 93 mm

På lager
Vare: AE9KRE Model: 2480-07-125-0-1Kryssreferanse: 6KGF7
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
532NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel- og slangebærer
Bøy radius4.92 "/ 125 mm
Kavitetshøyde0.980 "/ 25 mm
Hulbredde3.03 "/ 77 mm
Høyde1.38 "/ 35 mm
Lengde1"
Link til Link Pitch1.81 "/ 46 mm
Sløyfehøyde11.22 "/ 285 mm
Sløyfelengde19.53 "/ 496 mm
Antall lenker7
Utenfor bredde3.66 "/ 93 mm
Stilvedlagt
typenMedium

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8487900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusHulbreddeLengdeSløyfehøydeSløyfelengdeAntall lenkerUtenfor breddePris
IGUS 2480-03-100-0-1 Kabelholder Medium Tube Ytre bredde 2.13in / 54mm | AE9KQZ 6KGF2 2480-03-100-0-13.94 "/ 100 mm1.50 "/ 38 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.13 "/ 54 mm472NOK
IGUS 2480-03-125-0-1 Kabelholder Medium Tube Ytre bredde 2.13in / 54mm | AE9KRA 6KGF3 2480-03-125-0-14.92 "/ 125 mm1.50 "/ 38 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.13 "/ 54 mm472NOK
IGUS 2480-05-100-0-1 Kabelholder Medium Tube Ytre bredde 2.87in / 73mm | AE9KRB 6KGF4 2480-05-100-0-13.94 "/ 100 mm2.24 "/ 57 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.87 "/ 73 mm525NOK
IGUS 2480-05-125-0-1 Kabelholder Medium Tube Ytre bredde 2.87in / 73mm | AE9KRC 6KGF5 2480-05-125-0-14.92 "/ 125 mm2.24 "/ 57 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.87 "/ 73 mm525NOK
IGUS 2480-07-100-0-1 Kabelholder Medium Tube Ytre bredde 3.66in / 93mm | AE9KRD 6KGF6 2480-07-100-0-13.94 "/ 100 mm3.03 "/ 77 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm73.66 "/ 93 mm547NOK
IGUS 2480-10-100-0-1 Kabelholder Medium Tube Ytre bredde 4.69in / 119mm | AE9KRF 6KGF8 2480-10-100-0-13.94 "/ 100 mm4.06 "/ 103 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm74.69 "/ 119 mm571NOK
IGUS 2480-10-125-0-1 Kabelholder Medium Tube Ytre bredde 4.69in / 119mm | AE9KRG 6KGF9 2480-10-125-0-14.92 "/ 125 mm4.06 "/ 103 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm74.69 "/ 119 mm605NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS 2480-07-125-0-1 Kabelholder Medium Ytre Ytre Bredde 3.66 tommer / 93 mm
532NOK / enhet